Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Schwarz 4mm/ 10mm, IP66, IP68, IP69


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Schwarz 4mm/ 10mm, IP66, IP68, IP69
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Schwarz 4mm/ 10mm, IP66, IP68, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-3658450
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111210+53119110
EAN/GTIN:
     5060641258067
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M16
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Anzahl der Teile = 100
Standards = CE, cRUus-zertifiziert
Betriebstemperaturbereich = –20 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Anzahl der Teile:
100
Standards:
CE, cRUus-zertifiziert
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 3658450, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111210+53119110, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104452
ab € 0,93*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,08103*
Zubehör
RS Pro
127259
ab € 3,14*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,08*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 38,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.