| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3658933 Herst.-Nr.: GPCPNLU24002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Anschlüsse = 24 Interfacetyp = RJ45 Abschirmtyp = UTP Rack Höhe = 1U Breite = 19Zoll Tiefe = 25mm Farbe = Schwarz Serie = GigaPlus
CAT 5e Giga Plus ungeschirmte Platten. Ungeschirmte Patchfelder gemäß Kategorie 5e Verdrahtung nach 568B Panels werden mit Kabelführungs-Kabelbindern, Befestigungsteile und Gebrauchsanweisung geliefert Tiefe hinter Tafel 25 mm Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5e | Anzahl der Anschlüsse: | 24 | Interfacetyp: | RJ45 | Abschirmtyp: | UTP | Rack Höhe: | 1U | Breite: | 19Zoll | Tiefe: | 25mm | Farbe: | Schwarz | Serie: | GigaPlus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3658933, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Brand-Rex, GPCPNLU24002, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels |
| | |
| |