| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3659885 Herst.-Nr.: 975.826.03 EAN/GTIN: 4049787008331 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Glühbirnenrahmen Zur Verwendung mit = Serie 826 Abmessungen = 162,5 mm (H)
Blinklicht Antikondensationsbeschichtung 827. Befestigung mit Bajonettverschluss Optimierte Rippung in der Kuppel Leuchte kann unter einem Kunststoffbügel oder unter einem Drahtkäfig montiert werden Glühlampen nicht enthalten (separat erhältlich) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Glühbirnenrahmen | Zur Verwendung mit: | Serie 826 | Abmessungen: | 162,5 mm (H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, 3659885, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97582603, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,43* | € 40,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,38* | € 40,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,34* | € 40,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,35* | € 41,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,27* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|