Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE PP Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3663395
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     PP 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3663395
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Stoßdämpfer
Serie = PP

ACE selbsteinstellend, Typ MC-abgedichtet. Selbsteinstellende ACE Miniaturstoßdämpfer sind wartungsfrei und in sich geschlossen. Auf Grund ihrer kleinen Größe sind sie ideal für den Einsatz in kleinen Automatisierungsgeräten und -installationen. MC-Stoßdämpfer können in jeder beliebigen Position montiert werden. Anschlagmanschetten der Serie AH, Befestigungsblöcke der Serie MB und Kontermuttern der Serie KM sind zur Verwendung mit diesen Stoßdämpfern erhältlich. Für effektive Gewichte von 0,9 bis 2300 kg Für lange Lebensdauer hermetisch gekapselt Ideal geeignet zur Abfederung am Ende des Hubs von Pneumatikzylindern Betriebstemperatur: 0 °C bis +65 °C Hubgeschwindigkeit: 0,08 m/s bis 6 m/s Optionaler Nylonknopf Anschlagmanschetten, Befestigungsblöcke und Kontermuttern sind erhältlich
Weitere Informationen:
Serie:
PP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1042
1
€ 8,90*
ab € 3,45*
€ 5,06*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 6,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.