Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting har-bus HM Backplane-Steckverbinder Stecker Hard Metric Typ C, 55-polig, 5-reihig, Press-In-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3667533
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17030552201
EAN/GTIN:
     5059039180622
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric Typ C
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 55
Spaltenzahl = 11
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = Gerade
Raster = 2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Press-In
Serie = har-bus HM

Har-Bus HM Hard-Metric-Steckverbinder. Der Steckverbinder nach IEC61076-4-101 wurde speziell für Hochgeschwindigkeitsanwendungen entworfen. Dieses 2 mm-Verbindungssystem verwendet eine Schrittgröße von 25 mm mit fünf Reihen Signalkontakten sowie zwei optionale Reihen für die äußere Abschirmung. Für Compact PCI/VMEbus und proprietäre Anwendungen Busbreite 32//64 Bit Polzahl von 55 bis 308 Buchsen mit vormontierter oberer Abschirmung
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric Typ C
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
55
Spaltenzahl:
11
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Raster:
2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Press-In
Serie:
har-bus HM
Weitere Suchbegriffe: Messerleiste, Stiftleiste, harting stiftleiste, stiftleiste, leiterplattenverbinder 2mm, 3667533, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, HARTING, 17030552201, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,5899*
€ 3,4499*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 3,50*
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,82*
20
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.