Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3687874
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4094BT,652
EAN/GTIN:
     5059043901657
Suchbegriffe:
3687874
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.