Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Rohre und Winkelstücke
>
Messingrohrverschraubungen
>
Artikel
RS PRO Kupplung Gerade Messing
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3692286
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3692286
EAN/GTIN:
5056111992432
Suchbegriffe:
3692286
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
Messingrohrverschraubungen
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Material = Messing
RS Pro V15
Weitere Informationen:
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Material:
Messing
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Rohre und Winkelstücke
>
Messingrohrverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
710047
,
Plumbing & Pipeline
,
Pipes & Pipe Fittings
,
Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loctite 577 Gewindedichtmittel anaerob Paste Gelb, Flasche 50 ml, -55°C → +150°C
Henkel
Loctite 577
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen