Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
Fluke Networks MICROSCANNER 2 Netzwerktester mit Tonsignal, Kabelprüfgerät, Koaxial, RJ11, RJ45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-369564
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
MS2-100/RS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Equipmenttyp = Kabelprüfgerät
Steckertyp = Koaxial, RJ11, RJ45
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie-Einsatzdauer = 20 Std.
Abmessungen = 3 x 6.4 x 1.4Zoll
Gewicht = 300g
Anzeigentyp = LCD
Höhe = 36mm
Länge = 163mm
Betriebstemperatur max. = +45°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = MICROSCANNER 2
MicroScanner2-Kabelprüfer mit Hauptkabelzuweisungsadapter, mehrsprachiger Schnellstartanleitung, Benutzer-CD, Batterien und Tragetasche Fluke Networks. Fluke Networks MicroScanner 2 Kabelprüfer ( ; 369-564 369-564 ). Der Fluke MicroScanner 2 Cable Verifier ist ein Video-, Daten- und Sprach-Kabeltester und ein großartiges Gerät zur Installation und Fehlersuche von Ethernet-Geräten. Das Umschalten zwischen den Modi wurde jetzt eliminiert, wodurch der Testprozess beschleunigt und Fehler reduziert werden. Fluke Networks Kabelprüfer ability to display key terms, pairlages, distance to fault, cabel ID, far-end dems and wiremap all on one screen. Die integrierte RJ11-, RJ45- und COAX-Unterstützung verhindert auch, dass zusätzliche Adapter und Steckverbinder benötigt werden, die in der Vergangenheit verloren gehen oder beschädigt worden sein könnten, Ethernet-Jacks, CATV- und Telefonbuchsen können direkt vom Hauptgerät aus getestet werden. Der MicroScanner 2 bietet Ingenieuren und Technikern mehr Sichtbarkeit bei der Überprüfung von Videodiensten, Sprache, Daten und praktisch jedem Kabel oder Kabelpaar. Bündel, Patchfelder, Schalter, Steckdosen und hochwertige Datenverkabelung können im digitalen Modus lokalisiert werden. Der Analogmodus ermöglicht die Lokalisierung von COAX-, Lautsprecher-Verkabelung, Sicherheits- oder Alarm- und Sprachverkabelung. Raue Arbeitsumgebungen erfordern ein starkes, zuverlässiges und robustes Gerät, genau das ist der MicroScanner. Mit einem Gummi-Wrap-Around-Holster ist das Gerät nicht nur geschützt, wenn es fallen gelassen wird, sondern auch leicht zu greifen. Eine Vinyl-Tragetasche ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um Komfort und zusätzlichen Schutz zu bieten. Eigenschaften und Vorteile:. • Integrierte IntelliTone TM-Technologie • Anzeige von Kabellänge, Wiremap, Kabel-ID und Entfernung zum Fehler auf einem Bildschirm • Prüfung aller gängigen Medientypen, einschließlich RJ11, RJ45, koaxial, ohne Adapter • Wiremap-Adapter, auch Schutzkappe • Übergröße LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für klare Ergebnisse • Gummiholster für Langlebigkeit und hervorragenden Halt • Digitale Tonerzeugung • PoE-Erkennung • Graphische Verdrahtungsplan zeigt Art und Ort des Fehlers an • Abmessungen: 76 mm x 163 mm x 36 mm • Batterie Typ 2 x AA Batterien. Was ist IntelliTone ® -Technologie?. Diese Technologie ist innovativ und wird auf Kabel mit einem digitalen Signaltonierungs- und Signal-Interpretationsprozess auf Null gesetzt. Mit einem intelligenten, synchronisierten digitalen Signal werden Kabelleiter mit Strom versorgt. Im Signal werden mehrere Tonarten verwendet, die helfen, das richtige Kabelbündel zu finden, ein Kabel innerhalb eines Bündels zu isolieren und den Kabelleitungsdurchgang zu überprüfen. Auch erhältlich: ; 369-570 369-570 - Fluke Networks MS2-POUCH Tasche für MicroScanner Kabelprüfer ; 369-576 369-576 - Fluke Networks MS2-IDK27 Remote Identifier Kit für MicroScanner Kabelprüfer
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Kabelprüfgerät
Steckertyp:
Koaxial, RJ11, RJ45
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie-Einsatzdauer:
20 Std.
Abmessungen:
3 x 6.4 x 1.4Zoll
Gewicht:
300g
Anzeigentyp:
LCD
Höhe:
36mm
Länge:
163mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
MICROSCANNER 2
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Netzwerktest und -messung
>
Netzwerkprüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
lan prüfgeräte fluke
,
lan prüfgerät
,
369564
,
Mess- und Prüftechnik
,
Netzwerktest und -messung
,
Netzwerkprüfgeräte
,
Fluke Networks
,
MS2100RS
,
Test & Measurement
,
Network Test & Measurement
,
Network Testers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,81*
€ 1.042,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,80*
€ 1.024,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,38*
€ 997,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,27*
€ 939,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,79*
€ 905,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Fluke Networks Remote Identifier-Satz MS2-IDK27 für MicroScanner-Kabeltester
Fluke
MS2-IDK27/RS
ab € 390,73*
Zubehör
Fluke Networks Tasche MS2-POUCH für MicroScanner-Kabeltester
Fluke
MS2-POUCH/RS
ab € 39,99*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen