Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo 200FP 2-Ton Tongenerator 1100Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3705225
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     801K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3705225
Mess- und Prüftechnik
Netzwerktest und -messung
Tongeneratoren
Modellnummer = 200FP
Tonfrequenz = 1100Hz
Anzahl der Töne = 2
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V

Sonden- und Tongenerator-Set 801K Premium. Das Kit enthält den Hochleistungstongenerator 77HP/6A und den induktiven Verstärker 200FP in einer robusten gewebten Polyestertragetasche. Der 801K stellt das Spitzenprodukt bei der Draht- und Kabelmarkierung dar. Beim erst Einschalten ist der 200FP im normalen Ton-Prüfspitzenmodus ist und erkennt und spielt die meisten Stimmenfrequenzsignale. Mit einem kurzen Druck der Steuertaste wechselt die Sonde in den gefilterten Modus und beseitigt das Summen, das von Beleuchtungskörpern und Netzleitungen erzeugt wird. Mit seinen 3 Arten Rauschfilterungen, die praktisch strombezogenen Geräusche beseitigen, ist der 801k ideal für die Arbeit an unter Strom stehenden Leitungen und Geräten. Tongenerator kann auch auf Twisted-Pair-Verkabelung, Einzelleiter, Koaxialkabel, deaktivierter AC Verdrahtung verwendet werden. Filtersonde 200FP. Flache Bauweise Versenkte Drucktaste zum Ein-/Ausschalten Einstellbare Empfindlichkeit und Lautstärkeregelung Umschalter für Normal- und Filtermodus Versenkte Anschlüsse für Telefon und Kopfhörer 50 Stunden nominelle Batterielebensdauer 100 Ω Eingangsimpedanz. Tongenerator 77HP/6A. Schnelle, genaue Kabelidentifikation Sendet Ton zur Identifikation von Kabeln Zwei individuelle Tonsignaturen Polaritätsanzeige Durchgangsprüfung Sprechbatterieversorgung Verstellbarer Lautstärkeregler Visuelle und Signalstärkenanzeige Großer Lautsprecher für laute Umgebungen Einrichtung für Kopfhörer/Stoßset-Anschluss Auswahl von Metall- oder Kunststoffprüfspitze 2-adrige modulare Prüfleitung 3-farbige LED identifiziert die Ringwechselspannung Robuste Industrieausführung
Weitere Informationen:
Modellnummer:
200FP
Tonfrequenz:
1100Hz
Anzahl der Töne:
2
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.