Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SD Akustischer Warnmelder 3 → 6 V dc -Ton 85dB, Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3716584
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SD161201
EAN/GTIN:
     5059041943697
Suchbegriffe:
3716584
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 3 → 6 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 85dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Montageart = PCB Mount
Durchmesser = 16 mm
Anwendungsart = Summer
Serie = SD
Temperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3 → 6 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
85dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Montageart:
PCB Mount
Durchmesser:
16 mm
Anwendungsart:
Summer
Serie:
SD
Temperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.