Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Molex Easy-On THT FPC-Steckverbinder, Buchse, 30-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm Lötanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-372443
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
39-53-2304
EAN/GTIN:
5059039257065
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 30
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1.25mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 200 V
Serie = Easy-On
Seriennummer = 5597
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -20°C
Durchkontaktierte 1,25 mm ZIF-FPC-Leiterplattensteckverbinder – Serie 5597. ZIF-FPC-Leiterplattensteckverbinder der Serie 5597 mit Durchgangsbohrung, 1,25 mm Rastermaß und einer platzsparenden Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte sind. Diese FPC Steckverbinder verfügen über ein Schiebeelement, das für eine sichere Verbindung zwischen dem FPC und den Steckverbinder-Anschlussklemmen sorgt. Diese FPC-Steckverbinder der Serie 5597 sind mit rechtwinkliger oder senkrechter Montageausrichtung erhältlich. Die FPC-Steckverbinder für vertikale Montage haben Kontakte an einer Seite. Die rechtwinkligen FPC-Steckverbinder haben obenliegende Kontakte. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparend • ZIF für wiederholte Zyklen bei minimalem Verschleiß • Schiebemechanismus zum einfachen Einführen und sicheren Anschließen des FPC • Versetzte Lötfahnen. Informationen zur Produktanwendung. Diese FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in Anwendungen mit Kfz-Elektronik
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1.25mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
200 V
Serie:
Easy-On
Seriennummer:
5597
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-20°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
FPC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
372443
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
FPC Steckverbinder
,
Molex
,
39532304
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 30-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen
Molex
98268-0375
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen