Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 2 11 Rundsteckverbinder Buchse 9-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-372507
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206486-2
EAN/GTIN:
     5059040618763
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 11
Gehäusematerial = Nylon
Seriennummer = 2

Stecker Serie 2. von TE Connectivity diese Serie 3 runder Kunststoffsteckverbinder Buchsen verfügen über einen Gewindeeinsatz für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Verfügbar in verschiedenen Kontaktanordnungen für Stecker- und Buchsenausführungen. Diese Steckverbinder sind auch erhältlich entweder als Inline (frei) oder für Frontplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
11
Gehäusematerial:
Nylon
Seriennummer:
2
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 372507, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2064862, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66507-0
ab € 0,0915*
Zubehör
TE Connectivity
1-66506-0
ab € 1,44*
Zubehör
TE Connectivity
182928-1
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.