Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
JST ZH Crimp-Anschlussklemme für ZH Connector Housing, Buchse, 0.08mm² / 0.1mm², Zinn Crimpanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3734188
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
SZH-002T-P0.5
EAN/GTIN:
5060641281980
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = ZH Connector Housing
Serie = ZH
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 26AWG
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Maximale Stromstärke = 1A
Betriebstemperatur max. = +85°C
Die Steckverbinder der Serie JST ZH. Die ZH-Steckverbinder sind sehr klein und haben eine Montagehöhe von 5,6 mm (0,220 Zoll) und eine Dicke von nur 3,5 mm (0,138 Zoll). Kontaktverankerungslanzen am Gehäuse erleichtern das Einstecken und die Vertiefung in der Mitte des Kontakts sorgt für einen zuverlässigen Kontakt mit dem Kontaktstift. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, flache Bauweise. • Gehäuselanzen. • Zuverlässige Kontaktgabe. • Kompatibel mit den Schneidklemmverbindern der Serie ZR. • Gegurtet
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
ZH Connector Housing
Serie:
ZH
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
26AWG
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Maximale Stromstärke:
1A
Betriebstemperatur max.:
+85°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
crimpstecker jst
,
crimpstecker
,
3734188
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Crimpkontakte
,
JST
,
SZH002TP05
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0308*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0332*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0173*
€ 0,1176*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 3,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST WC Hand Crimpzange für SZH Kontakte, 193 mm
Japan Solderless Terminals
WC-491
ab € 259,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen