| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3737014 Herst.-Nr.: 104000000200 EAN/GTIN: 5059040260863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckertyp = Kreuz-Klemmverbinder Passend für Strebenprofil = 40 mm Passend für Rohrdurchmesser = 40.17mm Material = Aluminiumdruckguss Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk Produktfamilie = Rose+Krieger Produkt-System = RXA
Typ K. Zur Verbindung von zwei Rundrohren der gleichen Größe mit einer Überkreuzung von 90° Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckertyp: | Kreuz-Klemmverbinder | Passend für Strebenprofil: | 40 mm | Passend für Rohrdurchmesser: | 40.17mm | Material: | Aluminiumdruckguss | Strukturelement-Typ: | Steckverbinderhalterung und Gelenk | Produktfamilie: | Rose+Krieger | Produkt-System: | RXA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuz-Klemmhalter, Kreuz-Klemmverbinder, Kreuzklemmhalter, Kreuzklemmverbinder, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, rk rose + krieger stoßverbinder, gelenk klemmhalter, 3737014, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Rose+Krieger, 104000000200, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |