| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3740638 Herst.-Nr.: STR/LH/8/24/FL30/AL EAN/GTIN: 5059045911944 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 15mA Länge = 26mm
Abdichtring, Befestigungsmutter und Federring. LED-Anzeigelampen Oxley 8 mm mit hohem Kontrast gemäß IP68, Serie STR/LH/8. STR/LH/8 Serie von Anzeigen von Oxley bieten ein Hochleistungsprodukt in einer Vielzahl von Konfigurationen, passend für viele Anwendungen. Diese Anzeigen sind abgedichtet gemäß IP68 sowohl an der Ober- als auch an der Rückseite und wurden speziell für die anspruchsvollsten Umgebungen und den Umgang mit Militär- und Luftfahrtanwendungen entwickelt. Das STR/LH/8 hat eine robuste Konstruktion bestehend aus Metall und Glas und bietet eine zuverlässige Option. Diffuse konvexe Glaslinse in 8 mm mit hohem Kontrast. Schwarze Einfassung aus eloxierter Aluminiumlegierung in 13,1 mm. Verdrehsicheres Gehäuse. Bei Sonnenlicht ablesbar. Stoß- und schwingungsfest. Drahtanschluss 300 mm. Gekapselt gemäß IP68. Spannungsoptionen: 12, 24 V dc und 110, 230 V ac. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 15mA | Länge: | 26mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 3740638, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Oxley, STRLH824FL30AL, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |