Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMG, THT Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374594
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG350ELL472MMP1S
EAN/GTIN:
     5059041447003
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = 4μA%

Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
4μA%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 4700uf 35v, becherelko, alu elko 35v, 374594, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMG350ELL472MMP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.