Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Verbindungskomponente, Kreuz-Klemmverbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk passend für 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rose+Krieger Verbindungskomponente, Kreuz-Klemmverbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk passend für 14 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3749310
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     101 400 000200
EAN/GTIN:
     5059040259508
Suchbegriffe:
Gelenk-Klemmhalter
Gelenk-Klemmverbinder
Gelenkklemmhalter
Gelenkklemmverbinder
Steckertyp = Kreuz-Klemmverbinder
Passend für Strebenprofil = 14 mm
Passend für Rohrdurchmesser = 14.1mm
Material = Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = Rose+Krieger
Produkt-System = RXA

Kreuzklemmstück K. Für kreuzende Rohre mit gleichem Durchmesser
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Kreuz-Klemmverbinder
Passend für Strebenprofil:
14 mm
Passend für Rohrdurchmesser:
14.1mm
Material:
Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
Rose+Krieger
Produkt-System:
RXA
Weitere Suchbegriffe: Kreuz-Klemmhalter, Kreuz-Klemmverbinder, Kreuzklemmhalter, Kreuzklemmverbinder, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, rk rose + krieger stoßverbinder, gelenk klemmhalter, 3749310, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Rose+Krieger, 101400000200, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.