Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Klemmstreifen, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3750821
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     00091881
EAN/GTIN:
     5059040259829
Suchbegriffe:
3750821
Lager und Dichtungen
Linearbewegung
Positioniertische
Koordinationstisch-Typ = Klemmhalterung
Schlitten-Breite = 30mm

Kombinationsbauteile. Klemmleistensätze zur Kreuztischmontage, zur Befestigung an der vorhandenen Konstruktion und zum Aufspannen von Hilfsmitteln Kombiwinkel zur Erstellung von 2-Achs-Kombinationen unter 45° und 90° Kombiplatten zum Einbringen von Bohrbildern für die Befestigung von Aufbauten, inklusive Klemmleistensatz und Befestigungsmaterial Material der Kombibauteile Aluminium eloxiert Befestigungsmaterial galv. verzinkt oder VA
Weitere Informationen:
Koordinationstisch-Typ:
Klemmhalterung
Schlitten-Breite:
30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.