Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
IR-Heizung
>
Artikel
RS PRO Keramik-Heizelement 250 W / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3762650
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3762650
EAN/GTIN:
5056111992975
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Leistung = 250 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 245mm
Breite = 60mm
Dicke = 31mm
Heizelement-Bauart = Gebogenes keramisches Element
Diese Elemente dürfen nur eingesetzt werden, wo ausreichende thermische, elektrische und mechanische Schutzvorrichtungen vorhanden sind, die den Zugang zu gefährlichen Punkten ohne Benutzung von Werkzeugen verhindern. Keramik-Heizelemente. Keramische Infrarot-Heizelemente Ni-Cr-Widerstandsdrähte Mit oder ohne Thermoelement erhältlich (Typ K) Arbeiten mit Temperaturen von +300°C bis +750°C (572°F bis 1382°F) Glasierte Keramikoberfläche schützt vor Oxidation und Korrosion Hohe Strahlungseffizienz Länge der Anschlußleitung beträgt 100mm Empfohlener Bestrahlungsabstand: 100mm bis 200mm für industrielle Anwendungen Stromversorgung von 230V AC Anwendungen u.a. langwellige Strahlungs-Härtung, Heizung und Trocknung
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
245mm
Breite:
60mm
Dicke:
31mm
Heizelement-Bauart:
Gebogenes keramisches Element
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Heizelemente
Weitere Suchbegriffe:
Keramik-Heizelement
,
keramik-heizelement 250w
,
keramik heizelement
,
rs pro infrarotheizung
,
3762650
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Heizelemente
,
RS PRO
,
UFC250TCK3762650
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Heating Elements
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Reflektorhalterung, 92mm x 32mm, Länge 160mm
RS Pro
2462517
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen