| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3763962 Herst.-Nr.: HK72018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = zöllig Gewindegröße = No. 4 Länge = 6mm Kopfform = Innensechskant Material = Stahl Finish = Schwarz, Eigenfarbe Gewindetyp = UNC Gewindesteigung = 40mm Erfüllte Normen = BS 2470
Gewinde gemäß der amerikanischen Norm ASME B18.3. Requires a Hex key / Allen key We offer a range of Holo-Krome hexagon socket cap screws in self-colour steel, available in various metric and imperial threads sizes and lengths. Zölliges UNC-Gewinde Holo Krone. Wenn Sie eine Sechskant-Zylinderkopfschraube für eine glatte Kontur und Oberfläche brauchen, dann ist die Holo-Krome-Schraube eine ausgezeichnete Wahl. Diese zölligen Holo-Krome-Zylinderkopfschrauben mit UNC-Gewinde sind durch Thermo Forged® stärker als konventionelle Schrauben der gleichen Größe, sodass Sie weniger Schrauben für die jeweilige Aufgabe brauchen. Eigenschaften und Vorteile Thermo Forged bedeutet 15 bis 18 % höhere Beständigkeit gegenüber Materialermüdung Stahllegierung mit hoher Zugfestigkeit bedeutet, dass sie bessere mechanische Eigenschaften als Kohlenstoffstahl haben Kontrolle der Abmessungen Präzise Gewinde. Typische Anwendungen:. Werkzeugmaschinenbau Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Haushaltsanwendung Medizinische Anwendungen Anwendungen im Baubereich Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Gewindegröße: | No. 4 | Länge: | 6mm | Kopfform: | Innensechskant | Material: | Stahl | Finish: | Schwarz, Eigenfarbe | Gewindetyp: | UNC | Gewindesteigung: | 40mm | Erfüllte Normen: | BS 2470 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschrauben ohne Din, inbusschrauben ohne din, 3763962, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Holo-Krome, HK72018, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws |
| | |
| |