Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G5
>
Artikel
Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, T5, 54 W, 4400 lm, 1150mm, 4000K, Kaltweiß, G5
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-376877
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
927929084055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leistung = 54 W
Form = Linear
Länge zöllig = 3.8ft
Länge metrisch = 1150mm
Lampengröße = T5
Farbtemperatur = 4000K
Lampensockel = G5
Farbton = Kaltweiß
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Lichtstärke = 4400 lm
Weiße Triphosphor-Leuchtstoffröhren, T5. Gute ökonomische Leistung und guter Wirkungsgrad Bis zu 50 % kleineres Volumen als vergleichbare T8-Leuchten und energieeffizienter Natürliche Farben Sehr guter Lichtstromerhalt >90 % über die Lebensdauer der Leuchte hinweg Lange durchschnittliche Lebensdauer Gute Farbwiedergabe Dimmbar
Weitere Informationen:
Leistung:
54 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
3.8ft
Länge metrisch:
1150mm
Lampengröße:
T5
Farbtemperatur:
4000K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Kaltweiß
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Lichtstärke:
4400 lm
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Leuchtstoffröhren
Weitere Suchbegriffe:
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Leuchtmittel G5
,
Sockel G5
,
Leuchtmittel G53
,
Sockel G53
,
leuchtstofflampe stabform tl5
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
leuchtstofflampe stabform 5000k
,
376877
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Leuchtstoffröhren
,
Philips Lighting
,
927929084055
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,62*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 6,1405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 306,16*
€ 364,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 305,20*
€ 363,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,76*
€ 341,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,51*
€ 325,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 245,62*
€ 292,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB Lampenfassung, G5, 120 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T5, Einrasten
BJB
26.620.2001.50
ab € 11,73*
Zubehör
BJB Lampenfassung, G5, 120 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T5, Einrasten
BJB
26.641.2002.50
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen