Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 24-polig 16A Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPIC H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 24-polig 16A Stecker, Crimp
EPIC H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 24-polig 16A Stecker, Crimp
EPIC H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 24-polig 16A Stecker, Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-3770960
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10196000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = H-BE
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 600 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 24
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
H-BE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
600 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
24
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 3770960, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 10196000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
10019000
ab € 17,27*
Zubehör
Epic Contact
19113000+71200300
ab € 14,53*
Zubehör
Epic Contact
10121000+12954500
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.