Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon ABS Grün Brandmelder, Glasbruch, Meldestelle für Notabschaltung, T 53 mm, B 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon ABS Grün Brandmelder, Glasbruch, Meldestelle für Notabschaltung, T 53 mm, B 87mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3771783
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     4930210FUL-0097
EAN/GTIN:
     5018987340670
Suchbegriffe:
3771783
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Brandschutz
Feueralarm Meldestellen
Farbe = Grün
Call Point vom Typ = Meldestelle für Notabschaltung
Innen/Außen = Innenbereich
Betriebsart = Glasbruch
Stromversorgung = Netzbetrieb
Rücksetzbar = Ja
Element Material = Glas
Box Material = ABS
Tiefe = 53 mm
Höhe = 87 mm
Breite = 87mm
Besondere Merkmale = BS5839
Serie = Eaton Fulleon

Fulleon CXM Feueralarm-Anrufpunkt Grüne Standard-Anrufpunkteinheit Notentriegelung der Tür
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Call Point vom Typ:
Meldestelle für Notabschaltung
Innen/Außen:
Innenbereich
Betriebsart:
Glasbruch
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Rücksetzbar:
Ja
Element Material:
Glas
Box Material:
ABS
Tiefe:
53 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
87mm
Besondere Merkmale:
BS5839
Serie:
Eaton Fulleon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7418284
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.