Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Nicht-rückstellende Sicherungen
>
Artikel
Wickmann Sicherung, nicht rückstellend 1.6A radial 250V ac Nylon T ø 8.5mm 8mm, Raster 5.08mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3772146
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
3821160041
EAN/GTIN:
5059045901501
Suchbegriffe:
3772146
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
Nicht-rückstellende Sicherungen
Strom = 1.6A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Nylon
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8mm
Drahtlänge = 4.3mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 100 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm
Für den Einsatz im Sicherungshalter müssen die Stifte auf 4 mm gekürzt werden. Serie TR5 mit verbessertem Schaltvermögen. Reduzierter Platzbedarf auf der Leiterplatte Stoßfestes Gehäuse Steckbare oder direkt lötbare Ausführungen erhältlich Steckbare Ausführungen verwenden Sicherungshalter Best.-Nr. ; 110-7900 110-7900 oder ; 167-9297 167-9297
Weitere Informationen:
Strom:
1.6A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Nylon
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8mm
Drahtlänge:
4.3mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
100 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Nicht-rückstellende Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Wickmann
,
3821160041
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wickmann Sicherungshalter, Printmontage 6.3A 250V ac
Littelfuse
55900000001
ab € 0,41*
Zubehör
Wickmann Sicherungshalter, Printmontage 6.3A 250V ac
Littelfuse
56000001009
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen