Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Flansch, für Flanschstärken von 5 → 7 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-377287
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     377287
EAN/GTIN:
     5056070984370
Suchbegriffe:
377287
Befestigungsmaterial
Träger- und Flanschbefestigungen
Trägerklemmen
Flanschstärke = 5 → 7 mm
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 7mm
Flanschstärke min. = 5mm
Last max. = 68kg
Flanschausrichtung = Vertikal
Gewindegröße = M8
Stückzahl = 25

Klemmbefestigung, vertikaler Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
5 → 7 mm
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
7mm
Flanschstärke min.:
5mm
Last max.:
68kg
Flanschausrichtung:
Vertikal
Gewindegröße:
M8
Stückzahl:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,66*
€ 131,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,06*
€ 129,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,05*
€ 125,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,73*
€ 110,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.