Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 17P THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 470kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 17P THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 470kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3774811
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     17PCSA474MC19P
EAN/GTIN:
     5059040630482
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
te connectivity potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 470kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 19mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

Serie 17P mit Schalter, 16 mm. Die Potenziometer der Serie 17P von te Connectivity sind brillante, kostengünstige und hochisolierte Kunststoffpotenziometer. Sie verfügen über ein dickes Polymerschichtelement und sind sehr zuverlässig. Nicht zu vergessen: Diese kleinen Potenziometer sind schwer entflammbar. Te Connectivity hat diese für den Einsatz in allen Anwendungen entwickelt, um eine hohe Vielseitigkeit zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. Flammenhemmend, komplett aus Kunststoff Sehr zuverlässig Dickes Polymer-Folienelement Kleine, vielseitige Größe Niedrige Kosten. Anwendungen:. Industrielle und professionelle Anwendungen Audio-Anwendungen Beleuchtung Alle Geräteanwendungen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
470kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
19mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 3774811, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 17PCSA474MC19P, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.