Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Schaltnetzteil, 5.2 V dc, 12.5 V dc / 1.5 A, 8 A, 500 mA 3-Kanal 60W 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EOS Schaltnetzteil, 5.2 V dc, 12.5 V dc / 1.5 A, 8 A, 500 mA 3-Kanal 60W 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
EOS Schaltnetzteil, 5.2 V dc, 12.5 V dc / 1.5 A, 8 A, 500 mA 3-Kanal 60W 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-3776946
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFVLT60-3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 5.2 V dc, 12.5 V dc
Ausgangsstrom = 1.5 A, 8 A, 500 mA
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 51.8mm
Tiefe = 27.18mm
Wirkungsgrad = 82%
Temperatur min. = 0°C

IEC950, EN60950, UL1950. VDE; UL-anerkannte Komponente. Steckverbinder nicht enthalten. VLT130-Nennstrom mit Lüfter (180LFM). Nennleistung mit Zwangslüftung, erfordert vom Benutzer bereitgestellten Lüfter mit 15 cfm. 40 W bis 130 W, Universaleingang, Einfach-/Mehrfachausgang - Serie VLT. Kurzschluss- und Überspannungsschutz sowie Leistungsbegrenzung EMB/HF-Filter zur Entstörung nach CISPR 55011/14-B. FCC 15-B Hohe Zuverlässigkeit, MTBF>100.000 Stunden Abdeckungen optional erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 377-6968 377-6968 oder ; 396-1942 396-1942 Leistungsfaktorverbesserung gemäß EN61000-3-2 (VLT80 und VLT130) Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5.2 V dc, 12.5 V dc
Ausgangsstrom:
1.5 A, 8 A, 500 mA
Nennleistung:
60W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
51.8mm
Tiefe:
27.18mm
Wirkungsgrad:
82%
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform, 3776946, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, EOS, LFVLT603001, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.