| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3776968 Herst.-Nr.: LFVLT60CK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Abdeckung Set Zur Verwendung mit = MVLT40, MVLT60, VLT40, VLT60
EOS AbdeckungsDas EOS-Abdeckungskit wird mit MVLT40, MVLT60, VLT40 und VLT60 verwendet. Dieses Kit ist leicht und leicht zu montieren. Es ist absolut sicher.Eigenschaften und VorteileDeckel und Grundmaterial sind Zintec 1,0 mm Nicht korrosiv 5CFM empfohlen, um Luft zirkulieren zu lassen Umgebungstemperatur>: 40 °C, Verringerung um 1,3 W/°C bis 50 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Abdeckung Set | Zur Verwendung mit: | MVLT40, MVLT60, VLT40, VLT60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |