Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil, 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc, 12V dc / 3A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3777062
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     CEL-22-LFeZVC36FS12E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1000mm
Wirkungsgrad = 90%
Temperatur min. = 0°C

EOS Desktop-Das Tischnetzteil der EOS ZVC-Serie ist die neueste Erfindung mit einem hochwertigen Adapter und einer Nennspannung von 12 V dc. Er bietet 36 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat einen Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 90 V ac bis 132 V ac/180 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt ihr maximaler Eingangsleckstrom weniger als 25 μA. Das Netzteil verfügt über einen IEC320 C8-Eingangssteckverbinder und ein 1-m-Ausgangskabel mit einem rechtwinkligen 2,5-mm-Netzstecker. Hinweis: Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F.Eigenschaften und VorteileDer Ausgangsstrom beträgt 3 A. Hoher Wirkungsgrad Vollständig geregelter und geschützter Ausgang Extrem miniature und leichte BauweiseAnwendungenNetbook-Netzteil Notebook-NetzteilZertifizierungenVDE UL-Zulassung Nordische MITI En5022-B CISPR22-B FCC Teil 15 Klasse B. En50082-1 IEC60950 CSA C22.2 Nr. 60950 En60950, UL1950 Klasse 2 SELV
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1000mm
Wirkungsgrad:
90%
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 3000ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 3777062, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, CEL22LFeZVC36FS12E8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.