Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EOS Steckernetzteil, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3777090
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     CEL-22-LFeZVC36FS24E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1000mm
Wirkungsgrad = 90%
Länge = 88.9mm

EOS Desktop-Das Tischnetzteil der EOS ZVC-Serie ist die neueste Erfindung mit einem hochwertigen Adapter und einer Nennspannung von 24 V dc. Er bietet 36 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat einen Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 90 V ac bis 132 V ac/180 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt ihr maximaler Eingangsleckstrom weniger als 25 μA. Das Netzteil verfügt über einen IEC320 C8-Eingangssteckverbinder und ein 1-m-Ausgangskabel mit einem rechtwinkligen 2,5-mm-Netzstecker. Hinweis: Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F.Eigenschaften und VorteileDer Ausgangsstrom beträgt 1,50 A. Hoher Wirkungsgrad Vollständig geregelter und geschützter Ausgang Extrem miniature und leichte BauweiseAnwendungenNetbook-Netzteil Notebook-NetzteilZertifizierungenVDE UL-Zulassung Nordische MITI En5022-B CISPR22-B FCC Teil 15 Klasse B. En50082-1 IEC60950 CSA C22.2 Nr. 60950 En60950, UL1950 Klasse 2 SELV
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1000mm
Wirkungsgrad:
90%
Länge:
88.9mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 3777090, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, CEL22LFeZVC36FS24E8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.