Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.87A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EOS Steckernetzteil, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.87A, IEC 320-C8 Anschluss
EOS Steckernetzteil, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.87A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3777135
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     CEL-22-LFeZVC45FS24E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.87A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1000mm
Wirkungsgrad = 90%
Länge = 88.9mm

VDE; UL; NORDICS; MITI. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen geeignet, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, EOS 25 W bis 80 W - Serie ZVC. Getaktetes Desktop-Netzteil in besonders kleiner leichter Bauweise, hoher Wirkungsgrad, Universaleingang mit automatischer Auswahl, 25 W bis 80 W. Diese Palette von getakteten Desktop-Netzteilen mit Einfachausgang enthält Versionen, die zur Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebook-Netzteil geeignet sind. Hoher Wirkungsgrad Voll geregelter und geschützter Ausgang Mit 1 m Ausgangskabel mit rechtwinkligem Leistungsstecker 2,5 mm (Mitte +) ausgestattet EMI/HF-Entstörfilter gemäß EN55022-B, FCC2/15-B, CISPR22-B
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.87A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1000mm
Wirkungsgrad:
90%
Länge:
88.9mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 3777135, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, CEL22LFeZVC45FS24E8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.