Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Sanyo Cadnica AA Akku NiCd 1.2V, 600mAh, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Sanyo Cadnica AA Akku NiCd 1.2V, 600mAh, Lötfahnen-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3777911
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     F734A0544
EAN/GTIN:
     5059039650729
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 600mAh
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiCd
Markentyp = Sanyo Cadnica
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Anschlusstyp = Fahnen

Akkus nicht parallel anschließen Alle Akkus werden nur mit einer Restladung ausgeliefert Akkus vor der Benutzung mit einem geeigneten Ladegerät aufladen Beim Aufbau von Akkus-Packs geeigneten Schutz und Ladesteuerungsgeräte verwenden. NiCd-Akkus mit Lötfahnen für erhöhten Temperaturbereich. Optimiert für dauerhaften Einsatz bei hohen Temperaturen Beim Laden gilt kein anderer Temperaturbereich Betriebstemperaturbereich: -20 °C → +70 °C Temperaturbereich Standard-Entladung (0 → +70 °C) Spannung 1,2 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
600mAh
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiCd
Markentyp:
Sanyo Cadnica
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Anschlusstyp:
Fahnen
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akkus 1,2v 600mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, 3777911, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Panasonic, F734A0544, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.