Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP9100 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 500mΩ ±1% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3778374
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-0.50-1%
EAN/GTIN:
     5059045916796
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 500mΩ
Leistung = 100W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP9100
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Anschlussraster = 10.16mm

Schichtwiderstände 100 W Serie MP9100. Leistungswiderstände (Film) in TO-247-Gehäuse Induktionsfrei, ideal für Hochfrequenzschaltungen. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff.).
Weitere Informationen:
Widerstand:
500mΩ
Leistung:
100W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP9100
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Anschlussraster:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, 3778374, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP91000501%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,08*
€ 17,51*
€ 5,95*
ab € 12,56*
€ 20,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,47*
€ 22,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,25*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK452-37,5SA
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.