Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-378665
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
08052R104K8BB
EAN/GTIN:
5059045905295
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C
Sortiert nach Dielektrikum, Spannung und Kapazität. Vielschichtausführung, 0805. L x B x T: 2,0±0,1 x 1,25±0,1 x 1,35 (max) mm. Ni/Sn-Kontaktierung Temperaturbereich -25 bis +85 °C. Zulassungen: CECC 32101-0801
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
keramikkondensator 100nf 25v
,
vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf
,
378665
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
Yageo
,
08052R104K8BB
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata BLM18HE, 0603 (1608M), 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen