| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3787211 Herst.-Nr.: 61-9321.5 EAN/GTIN: 5059040050464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = Serie 61
Komplette Baugruppe erfordert Betätigungselement, Streuscheibe, Ausschalter und Lampe/LED. EAO Druckschalter und Streuscheiben mit erhöhtem Profil, Serie 61. Der EAO Serie 61 ist eine Serie modularer Schalter hoher Qualität mit Drucktasten, Anzeigen, Wahlschaltern, Schlüsselschaltern und Not-Aus. Wahlweise erhältlich mit erhobener oder bündiger Montage. Tastende oder dauerschaltende Qualitätsdrucktasten mit gut fühlbarem Druckpunkt Abnehmbare, hauchvergoldete Ausschalter Schaltelement für selbstreinigenden Sprungmechanismus Befestigungsloch: 16 mm Durchm. Schaltleistung 5 A @ 250 Vac Schutzart IP65 Große Beschriftungsbereich Streuscheiben sind durchsichtig mit lichtdurchlässigem Streukörper, Streuscheiben einzeln bestellen, siehe Best.-Nr. ; 378-7233 378-7233 Geeignet für den Einsatz mit T1 3/4-Lampen mit Zwergnut oder LED, siehe typische Bestell-Nr. ; 3607660 3607660 oder ; 2829976 2829976 Kontaktblöcke – siehe Best.-Nr. ; 219-5447 219-5447 , ; 219-5453 219-5453 oder ; 219-5469 219-5469 Optionaler Werkzeugsatz bestehend aus: Linsenabzieher, Kontaktblockabzieher und Befestigungsgabelschlüssel wird empfohlen (siehe Bestellnummer ; 219-5481 219-5481 ) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | Serie 61 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3787211, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, EAO, 6193215, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,23* | € 4,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,65* | € 5,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 3,36* | € 5,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 3,83* | € 6,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|