| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3789835 Herst.-Nr.: 04329-00002-01 EAN/GTIN: 5060641259231 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Naturgummi Breite = 25mm Länge = 50m Modellnummer = 4329 Stärke = 0.13mm Farbe = Gelb
Tesa-AbdeckbandDas gelbe Abdeckband tesa 4329 ist dünn und flexibel mit Naturkautschukkleber. Daher ist es für alle allgemeinen Abdeckanwendungen sowie für Ofentrocknungsanwendungen bis zu einer Temperatur von 70 °C geeignet Dieses Band ist 25 mm breit und 50 m lang.Eigenschaften und VorteileLeicht gekrepptes Papier wird als Trägermaterial verwendet Beständig gegen Nassschleifen Die Zugfestigkeit beträgt 33 N/cm Bruchdehnung beträgt 10 % Die Haftung auf Stahl beträgt 2,8 N/cm Leicht zu entfernen Ability für Hand Scharfe Farbkante LackverankerungAnwendungenAbkleben Lackierarbeiten Gute Flexibilität für Kurven Kann auf lackierten Metall-, Gummi-, Glas- und Chromteilen verwendet werden Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Papier | Klebermaterial: | Naturgummi | Breite: | 25mm | Länge: | 50m | Modellnummer: | 4329 | Stärke: | 0.13mm | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, 3789835, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 043290000201, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,62* | € 2,19* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 1,42* | € 2,26* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,80* | ab € 1,67* | € 2,27* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,53* | € 2,34* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,71* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0306* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|