Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
Tesa 4163 Isolierband, PVC Schwarz, 0.13mm x 19mm x 33m, 0°C bis +90°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3790144
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
TESA4163BLACK
EAN/GTIN:
5060641272957
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 33m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.13mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = 4163
Tesa ElektrobandDas tesa 4163 schwarze, speziell formulierte, einseitige, vielseitige, weiche PVC-Isolierband mit guter Folienflexibilität. Der UV-beständige Acrylklebstoff macht ihn perfekt für permanente Anwendungen. Er ist 0,13 mm dick, 19 mm breit und 33 m lang. Dieses Band ist dank seiner hervorragenden Isolationseigenschaften ideal für vielseitige Anwendungen wie Installation, Reparatur, Markierung, Spleißen und Bündeln.Eigenschaften und VorteileDie Bruchdehnung beträgt 250 % Die Zugfestigkeit beträgt 30 N/cm Haftung auf Stahl 1,8 N/cm Die Temperaturbeständigkeit beträgt 105 °C. Durchschlagsspannung: 7 kVAnwendungenElektrische Installation und Reparaturarbeiten Lötverbindungen und Nähte Isolierung von Lötstellen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und LeitschienenZertifizierungenUS 302
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.13mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
4163
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Isolierbänder
Weitere Suchbegriffe:
elektroisolierband schwarz
,
tesa elektroisolierband
,
3790144
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Isolierbänder
,
Tesa
,
TESA4163BLACK
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Isolierband, PVC Schwarz, 0.13mm x 19mm x 33m, -5°C bis +70°C
RS Pro
1347319
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen