Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP100-475DI/TO, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3792083
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP100-475DI/TO
EAN/GTIN:
     5059040232853
Suchbegriffe:
3792083
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.71 x 3.62 x 4.62mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1 VV

MCP100 Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.71 x 3.62 x 4.62mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1 VV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.