| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3799286 Herst.-Nr.: 3799286 EAN/GTIN: 5056111993309 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Sichere Arbeitslast = 70kg Länge = 60.5mm Oberflächenbeschaffenheit = Edelstahl
Seitliche Montage. An der Seite von Behältern als Anschlagpunkt zum Anheben befestigt Der Ring wird bei Nichtbenutzung durch eine Blattfeder eng an den Behälter angelegt. Die Blattfeder hält der Ring außerdem bei der Benutzung in einem Winkel von 90° zur Behälterwand. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich, wenn mehrere Haken mit um den Behälter herum positionierten Schlingen verbunden werden. Belastbarkeit pro Anschlagpunkt: 70 kg Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Sichere Arbeitslast: | 70kg | Länge: | 60.5mm | Oberflächenbeschaffenheit: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3799286, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 40352IB, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles |
| | |
| |