Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micronel F40 DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 600mW, 40 x 40 x 10mm, 5800U/min, 9.25m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micronel F40 DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 600mW, 40 x 40 x 10mm, 5800U/min, 9.25m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-3811257
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     F40MM-012GK-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 40mm
Tiefe = 10mm
Abmessungen = 40 x 40 x 10mm
Geräuschpegel = 18dB
Lüfterdrehzahl = 5800U/min
Lagertyp = Gleitlager

CE. Ultraflache Lüfter. Betriebstemperaturbereich –10 bis +70 °C Lüfter in äußerst flacher Bauweise mit Verpolschutz und der Möglichkeit zur umgekehrten Montage. Kann senkrecht neben besonderen Hitzequellen montiert werden. Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
40mm
Tiefe:
10mm
Abmessungen:
40 x 40 x 10mm
Geräuschpegel:
18dB
Lüfterdrehzahl:
5800U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 3811257, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Micronel, F40MM012GK9, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,34*
€ 22,35*
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 33,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Micronel
U97XX-500A9
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.