Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauch, abriebfest
>
Artikel
RS PRO Schlauch, Ø 38mm 48mm Klar PVC Übertragung 10 bar für Druckluft x 25m
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3815489
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3815489
EAN/GTIN:
5056111993569
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 38mm
Außendurchmesser = 48mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 25m
Verstärkt = Jamm
Verstärkter Mehrzweck-PVC-Schlauch, RS Pro. Entspricht Produktstandards: ISO5774 (BS6066: 1981), BS EN ISO 6224: 1997. FDA- und BGA-konform Hergestellt gemäß BS6066 und ISO 5774 Polyesterfaserverstärkt Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Transparenz mit guter Flexibilität Bestehend aus kadmiumfreien Materialien und silikonfrei Niedrige Toxizität und für den Einsatz mit Lebensmitteln und im Industriebereich geeignet Hohe Beständigkeit gegen Säuren/Laugen
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
38mm
Außendurchmesser:
48mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
25m
Verstärkt:
Jamm
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Schläuche und Verschraubungen
>
Schläuche und flexible Rohre
Weitere Suchbegriffe:
pvc schlauch, abriebfest
,
schlauch, abriebfest
,
schlauch, abriebfest 38mm
,
3815489
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Schläuche und Verschraubungen
,
Schläuche und flexible Rohre
,
RS PRO
,
CR3812CL0025RS
,
Plumbing & Pipeline
,
Hose Pipe & Fittings
,
Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,05*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 12,922* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 403,02*
€ 479,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 402,73*
€ 479,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 376,13*
€ 447,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 364,71*
€ 434,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 323,05*
€ 384,43
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loctite 577 Baudichtstoff 50 ml Gelb
Henkel
577
ab € 17,41*
Zubehör
HI-GRIP Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 40 → 55mm x 13mm
JCS Hi-Torque
HGS55BP
ab € 15,54*
Zubehör
HI-GRIP Stahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 40 → 55mm x 13mm
JCS Hi-Torque
HGZ55BP
ab € 6,98*
Zubehör
HI-TORQUE Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 40 → 60mm x 16mm
JCS Hi-Torque
HTM60P
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen