Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Entladungslampen
>
Entladungslampen nach Sockel
>
Entladungslampe E27
>
Artikel
Philips Lighting Natriumdampflampe SON-T 70 W ES/E27 Röhrenförmig Klar 6600 lm 2000K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3818494
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
70SONTPLUS
EAN/GTIN:
5059045999492
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Leistung = 70 W
Lampensockel = ES/E27
Lampenform = Röhrenförmig
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 156 mm
Durchmesser = 32mm
Lichtstärke = 6600 lm
Lichteffizienz = 91lm/W
Farbwiedergabe = 23
Farbtemperatur = 2000K
SON-T, röhrenförmig. Besonders guter Wirkungsgrad, geringe Farbwidergabe, typischerweise Ra20 - 39 Twin Arc-Ausführungen besitzen eine erheblich längere Lebensdauer und ermöglichen erneutes Zünden in heißem Zustand nach einem Stromausfall SON-T Plus bietet 20 % mehr Lichtleistung und eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Lampensockel:
ES/E27
Lampenform:
Röhrenförmig
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
156 mm
Durchmesser:
32mm
Lichtstärke:
6600 lm
Lichteffizienz:
91lm/W
Farbwiedergabe:
23
Farbtemperatur:
2000K
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Natriumdampflampen
Weitere Suchbegriffe:
Entladungslampe Sockel E27
,
e27 sockel röhre
,
entladungslampe e27
,
e27 sockel 1000k
,
3818494
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Natriumdampflampen
,
Philips Lighting
,
70SONTPLUS
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Sodium Lamps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB Lampenfassung, E27, 2 Stifte , Plastik, GLS, E27, Schraube
BJB
22.317.3906.50
ab € 19,98*
Zubehör
Orbitec Lampenfassung, E27, 60 W, Aushärtungsharz, E27, Schraube, M10
Orbitec
140065
ab € 22,42*
Zubehör
Orbitec Schraubring für Lampenfassung, E27, 60 W, Aushärtungsharz, E27, Schraube, M10
Orbitec
140129
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen