Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips Lighting Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K
Philips Lighting Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K
Philips Lighting Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K
Artikel-Nr.:
     108EL-3818517
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     250SONTPLUS
EAN/GTIN:
     5059045986416
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E40
Sockel E40
leuchtmittel e40
Leistung = 250 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Röhrenförmig
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 257 mm
Durchmesser = 48mm
Lichtstärke = 33200 lm
Lichteffizienz = 127lm/W
Farbwiedergabe = 23
Farbtemperatur = 2000K

SON-T, röhrenförmig. Besonders guter Wirkungsgrad, geringe Farbwidergabe, typischerweise Ra20 - 39 Twin Arc-Ausführungen besitzen eine erheblich längere Lebensdauer und ermöglichen erneutes Zünden in heißem Zustand nach einem Stromausfall SON-T Plus bietet 20 % mehr Lichtleistung und eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Röhrenförmig
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
257 mm
Durchmesser:
48mm
Lichtstärke:
33200 lm
Lichteffizienz:
127lm/W
Farbwiedergabe:
23
Farbtemperatur:
2000K
Weitere Suchbegriffe: 3818517, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Philips Lighting, 250SONTPLUS, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.