Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Natriumdampflampe SON-T 400 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 56500 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3818523
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     400SONTPLUS
EAN/GTIN:
     5059045980087
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Leuchtmittel E40
Sockel E40
Leistung = 400 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Röhrenförmig
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 283 mm
Durchmesser = 48mm
Lichtstärke = 56500 lm
Lichteffizienz = 137lm/W
Farbwiedergabe = 23
Farbtemperatur = 2000K

SON-T, röhrenförmig. Besonders guter Wirkungsgrad, geringe Farbwidergabe, typischerweise Ra20 - 39 Twin Arc-Ausführungen besitzen eine erheblich längere Lebensdauer und ermöglichen erneutes Zünden in heißem Zustand nach einem Stromausfall SON-T Plus bietet 20 % mehr Lichtleistung und eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Röhrenförmig
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
283 mm
Durchmesser:
48mm
Lichtstärke:
56500 lm
Lichteffizienz:
137lm/W
Farbwiedergabe:
23
Farbtemperatur:
2000K
Weitere Suchbegriffe: entladungslampe e40, 3818523, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Philips Lighting, 400SONTPLUS, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.