Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 9, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 28,2 mm x 19.3mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3825149
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     09.20.038.0
EAN/GTIN:
     5059041910200
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Breite = 28,2 mm
Tiefe = 19.3mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 38 mm
Serie = 9, e-chain

Alle Ketten in 1 m Länge geliefert. Die Halterungen Serie 15 und 17 werden vollständig mit Kabelbinderfingern geliefert. Dies verringert das Potenzial für Kriechen während des Betriebs. Sie können entfernt werden, wenn nicht erforderlich. Maße A ; B sind Außenabmessungen, C ; D sind Innenabmessungen. E-KettenSystem® - Zipper E-Ketten®. Hochwertige Ketten für Anwendungen wie Führungskabel, Lichtwellenleiter und Schläuche in vielen industriellen Bereichen, wie zum Beispiel Robotik, Bestückung, bewegliche Anlagen usw. Hochwertiges, robustes Material (Igumid G) Leicht, die Länge zu kürzen und zu verlängern Schneller Einbau und Wartung Ruhiger Lauf Verbundener Deckel stellt sicher, dass keine Abschnitte verloren gehen
Weitere Informationen:
Breite:
28,2 mm
Tiefe:
19.3mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
38 mm
Serie:
9, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 3825149, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 09200380, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,62*
€ 40,23*
€ 6,90*
ab € 27,47*
€ 42,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
080.20.12
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.