Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchanschluss 1-1/2Zoll 1-1/2Zoll-Gewinde PP 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3825672
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3825672
EAN/GTIN:
     5059044265185
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
schlauchanschluss 1/2 zoll kunststo...
gewinde schlauchanschluss
Schlauch Innendurchmesser = 1-1/2Zoll
Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Nockenschlosskupplung
Gehäusematerial = PP
Verbinder Richtung = Gerade
Thread-Standard = BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar

Teil B, Kupplung. Nockenbuchse x BSPT-Außengewinde
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
1-1/2Zoll
Gewindegröße:
1-1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Nockenschlosskupplung
Gehäusematerial:
PP
Verbinder Richtung:
Gerade
Thread-Standard:
BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss pp, 3825672, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, B150P, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3626633
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.