Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschienen Stahl L. 508mm 227kg Last Weg L. 508mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 508mm 227kg Last Weg L. 508mm
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 508mm 227kg Last Weg L. 508mm
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 508mm 227kg Last Weg L. 508mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3826883
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9301-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Material = Stahl
Länge geschlossen = 508mm
Weglänge = 508mm
Erweiterung = 100%
Gesamthöhe = 76.2mm
Last max. = 227kg

Schubladenschienen Accuride Serie DZ9301, robuste Ausführung. Die kugelgelagerten Teleskop-Schubladenschienen der Serie DZ9301 von Accuride sind vollständig ausziehbar und bestehen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Schienen können bis zu 227 kg aufnehmen und sind ideal für eine Vielzahl von schweren Aufbewahrungsanwendungen geeignet. Selbstreinigender Kugelkäfig. Die Schubladenschienen von Accuride haben einen langlebigen, kugelgelagerten Edelstahlmechanismus, der für ein leichtgängiges, leises Öffnen und Schließen sorgt. Ein zusätzliches Merkmal ist der selbstreinigende Kugelkäfig, der Fremdkörper zwischen den Kugeln entfernt und die Laufbahnen der Schienen schützt. Das mitgelieferte Schmiermittel sollte für die Lebensdauer der Schiene reichen. Wenn die Schienen gereinigt werden müssen, kann ein hochwertiges Schmierfett für hohen Druck angewendet werden. Stoßschutz. Ein Stoßfänger an der Vorderseite dieser Schubladenschienen hilft dabei, den Lärm beim Schließen der Schublade zu vermeiden. Seiten- und Flachmontage. Diese Schubladenschienen können seitlich auf jeder Seite der Schublade oder flach an der Unterseite der Schublade montiert werden. Nicht trennbar. Diese Schubladenschienen können nicht getrennt und damit die Schubladen nicht aus dem Schrank entnommen werden. Dies ist eine ebenso praktische wie sichere Eigenschaft, die verhindert, dass eine schwer beladene Schublade fallengelassen wird und damit zur Beschädigung des Inhalts oder zu Verletzungen führt. Hauptfunktionen und Vorteile. • Gleichmäßiger und geräuscharmer Kugellagerbetrieb • Bis zu 227 kg Belastbarkeit • Gefertigt aus langlebigem verzinktem Stahl • Zu 100 % voll ausziehbar • Selbstreinigender Kugelkäfig • Stoßfänger auf der Vorderseite der Schiene, um Lärm zu vermeiden • Nicht trennbar • Kann seitlich oder flach montiert werden. Anwendungen. Diese Schubladenschienen in robuster Ausführung wurden für den Einsatz mit breiten Schubladenschränken in privaten und gewerblichen Umgebungen entwickelt. Die Schubladenschienen wurden für den reinen Inneneinsatz entwickelt und sollten vor übermäßiger Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion und Chemikaliendämpfen geschützt werden. Anwendungen für diese Teleskopschienen umfassen schwere Aufbewahrungsschubladen, Werkzeugschränke und -kästen, große Küchenauszüge, modulare Aufbewahrungsschränke und Fahrzeuganwendungen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge geschlossen:
508mm
Weglänge:
508mm
Erweiterung:
100%
Gesamthöhe:
76.2mm
Last max.:
227kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge accuride, kugelauszug, teleskopschiene 508mm, 3826883, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Schubladenschienen, Accuride, DZ93010020, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Drawer Runners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 219,39*
€ 261,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 217,77*
€ 259,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 207,21*
€ 246,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 196,74*
€ 234,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 170,55*
€ 202,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.