Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EM 801, LED Dauer Signalleuchte Gelb, 24 V ac/dc, Ø 57mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3827482
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     801.300.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Tafelmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC, DCmA
Sockeldurchmesser = 57mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = EM 801
Höhe = 85mm
IP Schutzart = IP65
Sockelbreite = 31mm

Serie 80x - Signalleuchte mit hoher Stoßfestigkeit. Leuchte für Tafelmontage, mit Rohradapter als Aufbauleuchte Lieferbar als Dauerleuchte und LED-Dauerleuchte Manipuliersicher Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Tafelmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC, DCmA
Sockeldurchmesser:
57mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
EM 801
Höhe:
85mm
IP Schutzart:
IP65
Sockelbreite:
31mm
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 3827482, Automation, Signalgeber, Werma, 80130075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,39*
€ 65,01*
€ 5,00*
ab € 51,45*
€ 65,61*
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 66,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,51*
€ 67,23*
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 67,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 116,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 23,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.