Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec CBM Geschirmter Steckverbinder für DIN-Schienen-Klemmenblöcke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3831504
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA178746R1500
EAN/GTIN:
     5059040053328
Suchbegriffe:
3831504
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Geschirmter Steckverbinder
Serie = CBM
Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke

Mit dieser Klemme kann die Endabdeckung Best.-Nr. 424-866 verwendet werden. Reihenklemmen für Thermoelemente. Dieser Universalbereich an Klemmen passt für asymmetrische Schienen mit G-Profil sowie für Schienen mit Hutprofil. Gegossen aus robustem, feuerfestem Nylon Polyamid 6.6 mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +130 °C. Die unverlierbaren Anschlussklemmenschrauben verfügen über gehärtete Köpfe, um ein Anbrennen zu verhindern. Kabeleinführung und Klemmenkonstruktion sorgen für einfachen Einbau, höhere Spannung und höhere Strombelastbarkeit des Kabels. Unter der RS-Best.-Nr. 460-569 sind Kabelmarkierungen erhältlich. Passend für alle Arten von Thermoelemente von 0,9 mm 1,5 mm ohne Bildung einer "kalten" Lötstelle Abschirmungsleiter separat erhältlich
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Geschirmter Steckverbinder
Serie:
CBM
Zur Verwendung mit:
DIN-Schienen-Klemmenblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.