Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Näherungssensor Induktiv, Kubisch 40 mm 10 → 300 V dc, 20 → 250 V ac / 300 mA, 400 mA, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Näherungssensor Induktiv, Kubisch 40 mm 10 → 300 V dc, 20 → 250 V ac / 300 mA, 400 mA, IP68
Turck Näherungssensor Induktiv, Kubisch 40 mm 10 → 300 V dc, 20 → 250 V ac / 300 mA, 400 mA, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-3851205
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI40U-CP40-FDZ30X2
EAN/GTIN:
     4047101094244
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP68
Länge = 114mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 300V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 300 mA, 400 mA
Gehäusematerial = PBT
Verpolungsschutz = Ja

Induktiver Allmetall-Sensor Combiprox. Erkennt alle Metalle in derselben Entfernung - kein ReduktionsfaktorErweiterter ErfassungsbereichInhärente SchweißfeldimmunitätPNP- oder Relais-Schließer-Ausgang40x40mm Kunststoffgehäuse in "Endschalterbauform"9-fach verstellbare SensorflächeFester Anschlussfuß für schnellen Sensoraustausch
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP68
Länge:
114mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
300V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
300 mA, 400 mA
Gehäusematerial:
PBT
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubungen m20 kunststoff, induktiver näherungssensor, turck induktiver näherungsschalter, 3851205, Automation, Sensoren, Turck, NI40UCP40FDZ30X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,45*
ab € 115,95*
€ 130,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,43*
€ 134,12*
€ 5,46*
ab € 120,23*
€ 135,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,22*
€ 138,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 219,71*
€ 230,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.